SIEMENS - SIMATIC S7-1500, MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS AI 8XHART HF, PRECISIÓN 0,1%, 8 CANALES EN GRUPOS DE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC S7-1500, MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS AI 8XHART HF, PRECISIÓN 0,1%, 8 CANALES EN GRUPOS DE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7531-7TF00-0AB0

Ref.Sonepar

1072968

EAN

4047623412540

SIMATIC S7-1500, módulo de entradas analógicas AI 8xHART HF, precisión 0,1%, 8 canales en grupos de 4, tensión en modo común: 30 V AC/60 V DC, diagnóstico, alarmas de proceso calibración en RUN, el suministro incluye elemento de alimentación, estribo de pantalla y borne de conexión de pantalla SIMATIC ET 200MP es un sistema de periferia modular, escalable y universal con grado de protección IP20 que ofrece las mismas ventajas que el S7-1500. Permite trabajar con ciclos de bus muy breves y tiempos de reacción muy rápidos incluso en sistemas de gran envergadura. El sistema de periferia descentralizada es muy fácil de montar, cablear y poner en marcha. Su configuración escalable permite ajustar la estación de periferia exactamente a las necesidades locales. La escalabilidad de configuración de una estación ET 200MP queda garantizada con la completa gama de módulos de señales. Se dispone de numerosos módulos de entradas y salidas digitales y analógicas. Esto garantiza unas posibilidades de aplicación universales del sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS