SIEMENS - SIMATIC S7-1500, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES DI 16XNAMUR HF, 16 CANALES EN GRUPOS DE 8; PARA SENSOR - 6ES7521-7TH00-0AB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC S7-1500, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES DI 16XNAMUR HF, 16 CANALES EN GRUPOS DE 8; PARA SENSOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7521-7TH00-0AB0

Ref.Sonepar

1229092

EAN

4047623411581

SIMATIC S7-1500, módulo de entradas digitales DI 16xNAMUR HF, 16 canales en grupos de 8, para sensor NAMUR 8,2 V, alimentación de sensores 8,2 V, retardo de entrada, parametrizable 0,05...20 ms función de contaje integr. hasta 20 kHz prolongación de impulso, vigilancia de inestabilidad de señal, inversión de señal diagnóstico, alarmas de proceso, todos los componentes necesarios para el apantallado están incluidos en el volumen de suministro, conector frontal (bornes de tornillo o de inserción rápida) se debe pedir por separado SIMATIC ET 200MP es un sistema de periferia modular, escalable y universal con grado de protección IP20 que ofrece las mismas ventajas que el S7-1500. Permite trabajar con ciclos de bus muy breves y tiempos de reacción muy rápidos incluso en sistemas de gran envergadura. El sistema de periferia descentralizada es muy fácil de montar, cablear y poner en marcha. Su configuración escalable permite ajustar la estación de periferia exactamente a las necesidades locales. La escalabilidad de configuración de una estación ET 200MP queda garantizada con la completa gama de módulos de señales. Se dispone de numerosos módulos de entradas y salidas digitales y analógicas. Esto garantiza unas posibilidades de aplicación universales del sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS