SIEMENS - SIMATIC S7-400, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS405: 10A, RANGO AMPLIADO, 24/48/60V DC; DC 5V/10A, PARA AP - 6ES7405-0KR02-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC S7-400, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS405: 10A, RANGO AMPLIADO,  24/48/60V DC; DC 5V/10A, PARA AP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7405-0KR02-0AA0

Ref.Sonepar

854998

EAN

4019169142212

SIMATIC S7-400, alimentación PS405: 10 A, rango amplio, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A, para modo redundante,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS