SIEMENS - SIMATIC S7-400H, BASTIDOR CENTRAL Y DE AMPLIACIÓN UR2-H, CON 2 X 9 SLOTS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de ranuras - 18
Anchura - 482.5 mm
Altura - 290 mm
Profundidad - 27.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7400-2JA10-0AA0
Ref.Sonepar
852632
EAN
4019169136365
Número de ranuras:
18
Anchura:
482.5 mm
Altura:
290 mm
Profundidad:
27.5 mm
SIMATIC S7-400H, BASTIDOR ALUM. UR2-H, CENTRAL Y DESCENTRAL CON 2 X 9 SLOTS
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


