SIEMENS - SIMATIC TOP CONNECT, CABLE DE UNIÓN APANTALLADO PA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC TOP CONNECT, CABLE DE UNIÓN APANTALLADO PA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 2 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7923-5BC00-0DB0

Ref.Sonepar

805441

EAN

4025515153191

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

2 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

50

Línea de conexión apantallada para SIMATIC S7-1500 entre módulo de conexión frontal y Módulo de conexión 50x0,14 mm2 con conectores IDC, Longitud = 2,0 m El cable redondo de 50 polos (apantallado), con una longitud de 2 m, constituye el elemento de unión entre el módulo de conexión frontal y el módulo de conexión. Este cable preconfeccionado proporciona un flujo de señal seguro y sin interferencias. Esto permite que incluso las instalaciones complejas sean abarcables y se puedan comprobar en el menor tiempo posible, lo que resulta particularmente ventajoso para los trabajos de mantenimiento y ampliación. Este cable de conexión confeccionado forma parte de la conexión totalmente modular de SIMATIC TOP connect para el cableado de sistema más rápido y seguro. Además de los bajos costes de cableado, se pueden reducir considerablemente las fuentes de error en el cableado. Los sensores y actuadores de la periferia se conectan a los módulos de conexión de SIMATIC TOP connect y se unen a SIMATIC S7-1500 a través del cable de conexión y del módulo de conexión frontal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS