SIEMENS - SIMATIC TOP CONNECT, CONECTOR FRONTAL PARA SIMATIC S7-1500 40 POLOS (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 COND
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7922-5BF00-0HC0
Ref.Sonepar
1072969
EAN
4025515153351
Conector frontal para SIMATIC S7-1500 40 polos (6ES7592-1AM00-0XB0) con 40 conductores independientes de 0,5 mm2 Tipo de conductor H05Z-K (sin halógenos) versión de tornillo L = 5,0 m El conector frontal preconfeccionado de 40 polos con 40 conductores individuales de tipo sin halógenos, con una sección de conductor de 0,5 mm2 y una longitud de 5,0 m, en variante de tornillo, está diseñado para la conexión a un módulo de E/S digitales de SIMATIC S7-1500. Este se enchufa en el módulo que se va a cablear en lugar del conector frontal. Así, las señales del módulo de E/S digitales se pueden conectar fácilmente a los elementos que se van a cablear a través de los conductores individuales numerados. Este conector frontal con conductores individuales forma parte de la conexión flexible de SIMATIC TOP connect para el cableado de sistema más rápido y seguro. Además de disminuir los costes de cableado en un 50 %, se pueden reducir considerablemente las fuentes de error en el cableado.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


