SIEMENS - SIMATIC TOP CONNECT, MÓDULO DE CONEXIÓN TPA, 3 FILAS PARA MÓDULOS ANALÓGICOS SIMATIC S7-1500, BORNES

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC TOP CONNECT, MÓDULO DE CONEXIÓN TPA, 3 FILAS PARA MÓDULOS ANALÓGICOS SIMATIC S7-1500, BORNES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7924-0CC20-0AC0

Ref.Sonepar

948859

EAN

4025515153719

módulo de conexión TPA 3 filas para módulos analógicos SIMATIC S7-1500 Clase: borne de inserción directa sin LED, UE = 1 unidad conexión IDC de 16 pol. p. cable El módulo de conexión TPA para módulos analógicos, con bornes de inserción directa para cables de conexión de 16 polos sin LED para la señalización, constituye la interfaz entre los cables de conexión de la periferia, procedentes del campo, y SIMATIC S7-1500. Este se monta en el perfil DIN y, gracias a su funcionalidad con bornes de inserción directa, se adapta con exactitud a la tarea en cuestión. Este módulo de conexión forma parte de la conexión totalmente modular de SIMATIC TOP connect para el cableadode sistema más rápido y seguro. Además de los bajos costes de cableado, se pueden reducir considerablemente las fuentes de error en el cableado. Las señales analógicas de la periferia se conectan a los módulos de conexión de SIMATIC TOP connect y se unen a SIMATIC S7-1500 a través del cable de conexión y del módulo de conexión frontal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS