SIEMENS - SIMBOX UNIVERSAL 2 FILAS 36 MOD.

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMBOX UNIVERSAL 2 FILAS 36 MOD.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado en superficie/en ranura

  • Número de filas - 2

  • Anchura en módulos - 36

  • Grado de protección (IP) - IP40

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ES2:8GB1352-0

Ref.Sonepar

197165

EAN

8499090942413

Método de montaje:

Montado en superficie/en ranura

Número de filas:

2

Anchura en módulos:

36

Grado de protección (IP):

IP40

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS