SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVO MOTOR M0=18 NM; PN = 3.05

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVO MOTOR M0=18 NM; PN = 3.05

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2208-3AC01-0MA0

Ref.Sonepar

1061565

EAN

4025515679950

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0=18 Nm, Pn = 3,05 kW a Nn = 2000 1/min (380-480 V), Pn = 1,74 kW a Nn = 1000 1/min (200-240 V), grado de protección IP65, eje cilíndrico D 32 × 58 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS