SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVOMOTOR M0 = 1,27 NM; PN = 0,43 KW A NN = 6000 1/MIN (380-480 V); PN = 0,375 K

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVOMOTOR M0 = 1,27 NM; PN = 0,43 KW A NN = 6000 1/MIN (380-480 V); PN = 0,375 K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2203-4AK00-0SA0

Ref.Sonepar

1295970

EAN

4034106445232

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 1,27 Nm, Pn = 0,43 kW a Nn = 6000 1/min (380-480 V), Pn = 0,375 kW a Nn = 3000 1/min, (200-240 V), grado de protección IP64, eje cilíndrico D 14 × 30 mm, encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS