SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVOMOTOR M0 = 12 NM; PN = 2,85 KW A NN = 3000 1/MIN (380-480 V); PN = 1,72 KW A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVOMOTOR M0 = 12 NM; PN = 2,85 KW A NN = 3000 1/MIN (380-480 V); PN = 1,72 KW A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2206-4AF00-1MA0

Ref.Sonepar

1268436

EAN

4025515679783

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 12 Nm, Pn = 2,85 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 1,72 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje D 24 × 50 mm con chaveta, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS