SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVOMOTOR M0 = 2,4 NM; PN = 0,57 KW A NN = 6000 1/MIN (380-480 V); PN = 0,75 KW

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVOMOTOR M0 = 2,4 NM; PN = 0,57 KW A NN = 6000 1/MIN (380-480 V); PN = 0,75 KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2204-5AK01-0MA0

Ref.Sonepar

1212493

EAN

4042948693483

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 2,4 Nm, Pn = 0,57 kW a Nn = 6000 1/min (380-480 V), Pn = 0,75 kW a Nn = 3000 1/min, (200-240 V), grado de protección IP65, eje cilíndrico D 19 × 40 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS