SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVOMOTOR M0 = 27 NM; PN = 4 K

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVOMOTOR M0 = 27 NM; PN = 4 K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2208-5AC10-0SA0

Ref.Sonepar

1282753

EAN

4025515680321

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 27 Nm, Pn = 4 kW a Nn = 2000 1/min (380-480 V), Pn = 2,5 kW a Nn = 1000 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje cilíndrico D 32 × 58 mm, encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS