SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVOMOTOR M0 = 3,2 NM; PN = 1 KW A NN = 3000 1/MIN (380-480 V); PN = 0,5 KW A NN

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT SERVOMOTOR M0 = 3,2 NM; PN = 1 KW A NN = 3000 1/MIN (380-480 V); PN = 0,5 KW A NN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2204-6AF00-1SA0

Ref.Sonepar

1290782

EAN

4042948693919

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 3,2 Nm, Pn = 1 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 0,5 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje D 19 × 40 mm con chaveta, encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS