SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVO MOTOR M0=5 NM; PN = 1.45

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVO MOTOR M0=5 NM; PN = 1.45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2105-4AF00-1MA0

Ref.Sonepar

791284

EAN

4025515675631

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 5 Nm, Pn = 1,45 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 0,79 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje D 19 × 40 mm con chaveta, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS