SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR 0.28KW

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR 0.28KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2103-2AH10-0MA0

Ref.Sonepar

1116207

EAN

4034106444723

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 0,64 Nm, Pn = 0,28 kW a Nn = 4500 1/min (380-480 V), Pn = 0,167 kW a Nn = 2500 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje cilíndrico D 14 × 30 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS