SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 0,32 NM; PN = 0,1 KW A NN=3000 1/MIN (200-240 V); CON FRENO DE MA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 0,32 NM; PN = 0,1 KW A NN=3000 1/MIN (200-240 V); CON FRENO DE MA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2102-1AG10-1MA0

Ref.Sonepar

1288772

EAN

4042948690536

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 0,32 Nm, Pn = 0,1 kW a Nn=3000 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje D 8 × 25 mm con chaveta, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M12, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS