SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 0,32 NM; PN = 0,1 KW A NN=3000 1/MIN (200-240 V); GRADO DE PROTEC - 1FK2102-1AG01-0MA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 0,32 NM; PN = 0,1 KW A NN=3000 1/MIN (200-240 V); GRADO DE PROTEC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2102-1AG01-0MA0

Ref.Sonepar

1212491

EAN

4042948690475

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 0,32 Nm, Pn = 0,1 kW a Nn=3000 1/min (200-240 V), grado de protección IP65, eje cilíndrico D 8 × 25 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M12, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS