SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 1,27 NM; PN = 0,4 KW A NN=3000 1/MIN (200-240 V); CON FRENO DE MA - 1FK2103-4AG10-1SA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 1,27 NM; PN = 0,4 KW A NN=3000 1/MIN (200-240 V); CON FRENO DE MA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2103-4AG10-1SA0

Ref.Sonepar

1145314

EAN

4042948690925

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 1,27 Nm, Pn = 0,4 kW a Nn=3000 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje D 14 × 30 mm con chaveta, encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M12, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS