SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 16 NM; PN = 3,3 KW A NN = 3000 1/MIN (380-480 V); PN = 2,15 KW A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 16 NM; PN = 3,3 KW A NN = 3000 1/MIN (380-480 V); PN = 2,15 KW A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2106-6AF00-1SA0

Ref.Sonepar

1169767

EAN

4025515681687

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 16 Nm, Pn = 3,3 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 2,15 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje D 24 × 50 mm con chaveta, encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS