SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 2,4 NM; PN= 0,7

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 2,4 NM; PN= 0,7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2104-5AF10-1MA0

Ref.Sonepar

795274

EAN

4042948693117

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 2,4 Nm, Pn = 0,75 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 0,375 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje D 19 × 40 mm con chaveta, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS