SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 5 NM; PN = 1,45 KW A NN = 3000 1/MIN (380-480 V); PN = 0,79 KW A - 1FK2105-4AF11-1MA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD SERVOMOTOR M0 = 5 NM; PN = 1,45 KW A NN = 3000 1/MIN (380-480 V); PN = 0,79 KW A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2105-4AF11-1MA0

Ref.Sonepar

1313367

EAN

4025515676096

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 5 Nm, Pn = 1,45 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 0,79 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP65, eje D 19 × 40 mm con chaveta, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS