Fin de vida

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 SERVO 0,4KW 3000RPM

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 SERVO 0,4KW 3000RPM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2104-4AK01-0SA0

Ref.Sonepar

1095470

EAN

4042948691045

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 1,27 Nm, Pn = 0,6 kW a Nn = 6000 1/min (380-480 V), Pn = 0,4 kW a Nn = 3000 1/min, (200-240 V), grado de protección IP65, eje cilíndrico D 19 × 40 mm, encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS