SIEMENS - SIMOTICS S SERVOMOTOR SÍNCRONO 0,1KW 3000 1/MIN

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMOTICS S SERVOMOTOR SÍNCRONO 0,1KW 3000 1/MIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2102-1AG00-1SA0

Ref.Sonepar

893640

EAN

4042948690468

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 0,32 Nm, Pn = 0,1 kW a Nn=3000 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje D 8 × 25 mm con chaveta, encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M12, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS