SIEMENS - Simulador para S7-1217C 14 interruptor entrada 24V CC - 6ES7274-1XK30-0XA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 14
Número de salidas digitales - 0
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 0
Con simulación de procesos, hardware/software - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7274-1XK30-0XA0
Ref.Sonepar
443722
EAN
4025515082958
Número de entradas digitales:
14
Número de salidas digitales:
0
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Con simulación de procesos, hardware/software:
no
Anchura:
93 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
23 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


