Artículo bonificable CAE

SIEMENS - SINAMICS G115D, MONTADO EN PARED POTENCIA ASIGNADA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SINAMICS G115D, MONTADO EN PARED POTENCIA ASIGNADA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3520-3XB01-5AA0

Ref.Sonepar

805403

EAN

8499211611440

SINAMICS G115D, montado en pared potencia asignada: 1,5 kW 200% durante 3 s, 150% durante 57 s, 87% durante 240 s, filtro antiparasitario para cat. C2 380-480 V 3AC +10/-10 % 45-66 Hz temp. ambiente de –30 a +40 °C tamaño: FSA grado de protección IP65/66 / UL Type 4X tensión de freno 180 V DC interruptor para trabajos mando manual local Q4/2 para 400 V AC y 7/8" para 24 V DC y M12 para E/S y comunicación sin distribución Q8/0 para conexión a motor bus de campo integrado: AS-Interface

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS