Artículo bonificable CAE

SIEMENS - SINAMICS G120X 0,75 KW 400V 3C2 FSA PN - 6SL3220-1YE10-0AF0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SINAMICS G120X 0,75 KW 400V 3C2 FSA PN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 0.75 kW

  • Altura - 232 mm

  • Anchura - 73 mm

  • Profundidad - 209 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3220-1YE10-0AF0

Ref.Sonepar

833477

EAN

8499212004838

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.75 kW

Altura:

232 mm

Anchura:

73 mm

Profundidad:

209 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS