SIEMENS - SINAMICS S120 ACTIVE INTERFACE MODULE PARA 36KW AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Número de entradas de fases - 3
Altura - 380 mm
Anchura - 150 mm
Profundidad - 270 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3100-0BE23-6AB0
Ref.Sonepar
126583
EAN
8499210819038
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Número de entradas de fases:
3
Altura:
380 mm
Anchura:
150 mm
Profundidad:
270 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


