SIEMENS - SINAMICS S120 MODULO MONOEJE ENTRADA: 600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Frecuencia máxima de salida - 600 Hz
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 2.3 kW
Altura - 380 mm
Anchura - 50 mm
Profundidad - 270 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3120-1TE15-0AD0
Ref.Sonepar
445417
EAN
8499161464080
Frecuencia máxima de salida:
600 Hz
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
2.3 kW
Altura:
380 mm
Anchura:
50 mm
Profundidad:
270 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


