SIEMENS - SINAMICS S210 200-480VAC 0.4KW SIEMENS

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SINAMICS S210 200-480VAC 0.4KW SIEMENS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL5310-1BE10-4DF1

Ref.Sonepar

1204816

EAN

4034106466251

SINAMICS S210 tensión de entrada: 200-480 V 3 AC, -10%/+10%, 1,6 A, 45-66 Hz, tensión de salida: entrada 0 V, 1,2 A, 0-550 Hz, motor: 0,4 kW, grado de protección: IP20, tamaño A, 50 x 270 x 220 (an x al x p)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS