SIEMENS - SINAMICS V90, CON PROFINET TENSIÓN DE ENTRADA: 200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V
Número de entradas de fases - 1
Número de salidas de fases - 3
Máxima tensión de salida - 212 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2611 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6SL3210-5FB10-2UF2
Ref.Sonepar
544561
EAN
8499212058572
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
200...240 V
Número de entradas de fases:
1
Número de salidas de fases:
3
Máxima tensión de salida:
212 V
Corriente de salida nominal I2N:
1.4 A
Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:
-15 %
Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:
-15 %
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas digitales:
2
Número de entradas digitales:
4
Aplicación en área industrial permitida:
no
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo de soporte para BACnet:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW PROFINET:
2
Número de interfaces HW USB:
1
Con conexión a PC:
sí
Resistencia de frenado integrada:
sí
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Tipo de convertidor:
Convertidor U
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
170 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
170 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


