SIEMENS - SIPLUS ET 200MP IM155-5 DP ST BASADO EN 6ES7155-5B

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS ET 200MP IM155-5 DP ST BASADO EN 6ES7155-5B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1155-5BA00-2AB0

Ref.Sonepar

1040930

EAN

4047618051341

SIPLUS ET 200MP IM155-5 DP ST basado en 6ES7155-5BA00-0AB0 con revestimiento conformado, ?40?+60 °C, arranque a ?25 °C, conexión PROFIBUS para máx. 12 módulos S7-1500 SIMATIC ET 200MP es un sistema de periferia modular y escalable con una alta densidad de canales. Este sistema hace posible el empleo de varios módulos tecnológicos y de IA.? La configuración de la estación resulta rápida y fácil gracias a su sencillo cableado. Su estudiado diseño y su tipo constructivo permiten que el sistema puede enchufarse directamente al controlador. Esto significa que son posibles tanto la configuración centralizada como descentralizada, de modo que, en total, se necesitan pocos componentes.?? El sistema, flexible y versátil, puede ponerse en marcha en un entorno de programación cómodo y cuenta con una excelente protección contra interferencias externas gracias a su sistema de pantallas homogéneo y continuo. Con SIMATIC ET 200MP, Siemens ofrece una solución de periferia compacta y fácil de montar. Si se produce cualquier alteración o incongruencia, el diagnóstico integrado permite localizar el fallo rápidamente. Las entradas y salidas digitales y analógicas y los arrancadores de motor para accionamientos garantizan la máxima flexibilidad del sistema IO modular.?? Como experto en el sector, Siemens siempre busca abrirse a nuevas áreas de negocio, para lo que apuesta por tecnologías clave como la inteligencia artificial. Esto hace de Siemens un socio fiable también a largo plazo.? Si su periferia descentralizada está desprotegida o alojada en cajas de distribución de pequeño tamaño, SIPLUS extreme le garantiza una operación fiable en campo, gracias a la ampliación del rango de temperaturasy a la protección contra la humedad, la condensación y las sustancias biológica, química y mecánicamente activas. Con SIPLUS extreme siempre irá sobre seguro, incluso en condiciones ambientales duras.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS