SIEMENS - SIPLUS ET 200SP AI 4 × I 2/4 HILOS TX RAIL BASADO EN 6ES7134-6GD01-0BA1 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AG2134-6GD01-4BA1
Ref.Sonepar
1074956
EAN
4047618092900
SIPLUS ET 200SP AI 4 × I 2/4 hilos TX RAIL basado en 6ES7134-6GD01-0BA1 con revestimiento conformado, ?40?+70 °C, OT4 con ST1/2 (+85 °C durante 10 min), módulo de entrada analógica, adecuado para BU tipo A0, A1, código de color CC03, diagnóstico de módulo, 16 bits, +/? 0,3 % Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping.?? Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. ???Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet.?? ?El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración. Al igual que la CPU, los módulos de entradas analógicas también están protegidos contra condiciones ambientales extremas. Gracias al revestimiento conformado al 100 %, resisten los ataques de las sustancias biológica, química y mecánicamente activas, así como la
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


