SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BA 2 × FC PN BASADO EN 6ES7193-6AF00-0AA0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, ¿40¿+70 °C, - 6AG1193-6AF00-7AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BA 2 × FC PN BASADO EN 6ES7193-6AF00-0AA0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, ¿40¿+70 °C,

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1193-6AF00-7AA0

Ref.Sonepar

1161279

EAN

4047618067342

SIPLUS ET 200SP BA 2 × FC PN basado en 6ES7193-6AF00-0AA0 con revestimiento conformado, ?40?+70 °C, BusAdapter 2 conexiones FastConnect para PROFINET Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping.?? Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. ???Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet.?? ?El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración. Los BusAdapter de SIPLUS extreme están diseñados especialmente para condiciones ambientales duras, a fin de evitar que las sustancias biológica, química y mecánicamente activas pongan en peligro su comunicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS