SIEMENS - SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN BASADO EN 6ES7512-1DM03-0AB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO ¿40...+60

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN BASADO EN 6ES7512-1DM03-0AB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO ¿40...+60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1512-1DM03-2AB0

Ref.Sonepar

1140340

EAN

4025515744771

SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN basado en 6ES7512-1DM03-0AB0 con revestimiento conformado ?40...+60 ºC . módulo central con memoria de trabajo de 400 kB para programa y 2 MB para datos, 1.Aª interfaz: PROFINET IRT con switch de 3 puertos, rendimiento bits 25 ns, se necesita SIMATIC Memory Card, adaptador de bus necesario para los puertos 1 y 2 Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping.?? Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. ???Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet.?? ?El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración. Gracias al revestimiento conformado y al rango de temperaturas ampliado, los componentes SIPLUS extreme son especialmente idóneos para cajas dedistribución descentralizadas sin espacio para climatización y c

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS