SIEMENS - SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST BASADO EN 6ES7155-6AU02-0BN0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, -40...+70 °C

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST BASADO EN 6ES7155-6AU02-0BN0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, -40...+70 °C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1155-6AU02-7BN0

Ref.Sonepar

1202772

EAN

4047618150730

SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST basado en 6ES7155-6AU02-0BN0 con revestimiento conformado, -40...+70 °C módulo de interfaz IM 155-6 PN ST, máx. 32 módulos de periferia, y 16 módulos ET 200AL, Multi Hot-Swapping, opcionalmente alivio de tracción PN, módulo servidor incluido (6AG1193-6PA00-7AA0)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS