SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CM 1241 BASADO EN 6ES7241-1CH32-0XB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, ¿40¿+70 °C, ARRANQ - 6AG1241-1CH32-2XB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CM 1241 BASADO EN 6ES7241-1CH32-0XB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, ¿40¿+70 °C, ARRANQ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1241-1CH32-2XB0

Ref.Sonepar

1189335

EAN

4047618052317

SIPLUS S7-1200 CM 1241 basado en 6ES7241-1CH32-0XB0 con revestimiento conformado, ?40?+70 °C, arranque a ?25 °C, módulo de comunicación CM 1241, RS-422/485, Sub-D 9 polos (macho) compatible con Freeport Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Para garantizar la comunicación con los sistemas más diversos se ofrece para SIMATIC S7-1200 toda una serie de módulos de comunicación, desde la interfaz RS 232, pasando por modelos para buses AS-i a PROFIBUS en calidad de maestro o esclavo. Ello asegura una enorme gama de posibilidades de aplicación para SIMATIC S7-1200. Los módulos de comunicación de SIPLUS extreme están diseñados especialmente para condiciones ambientales duras. Para que las sustancias biológica, química y mecánicamente activas no pongan en peligro su sistema de automatización.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS