SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 -40...+70°C CON REVESTIMIENTO CONFORMADO BASADO EN 6GK7243-1BX30-0XE0. PROC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW RS422 - 0
Número de interfaces HW RS485 - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
106 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6AG1243-1BX30-2AX0
Ref.Sonepar
825325
EAN
4047618087906
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Anchura:
30 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


