SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/RELÉ BASADO EN 6ES7214-1HF40-0XB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, ¿25¿

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/RELÉ BASADO EN 6ES7214-1HF40-0XB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, ¿25¿

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1214-1HF40-5XB0

Ref.Sonepar

1046400

EAN

4047618064716

SIPLUS S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/relé basado en 6ES7214-1HF40-0XB0 con revestimiento conformado, ?25?+55 °C, CPU compacta, DC/DC/relé, E/S integradas: 14 DI 24 V DC, 10 DO, relé 2 A, 2 AI 0-10 V DC, alimentación: 20,4-28,8 V DC, memoria de programas/datos 125 kB Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Los Basic Controller son la primera elección para resolver flexible y eficazmente tareas de automatización en las gamas baja y media. La gama ofrece CPUs con prestaciones escalonadas, para distintas tensiones de entrada y con salidas a transistor o relés. También hay disponibles variantes de seguridad. Junto a las entradas y salida ya incorporadas, las CPUs compactas pueden ampliarse en su propia carcasa o con gran variedad módulos de señales y comunicación para adaptarse exactamente a sus requisitos. Los paneles HMI se conectan en su interfaz Ethernet integrada. La memoria de la CPU puede ampliarse con tarjeta de memoria, el PLC se configura con el software STEP 7 Basic en el TIA Portal. El micro-PLC tiene una variada conectividad para diversos estándares de comunican gracias a funciones integradas (PROFINET, Modbus, etc.) o módulos complementarios (IO-Link, AS-i, etc.), ofreciendo así máxima flexibilidad en la instalación de redes y en su topología. Debido a su compacto diseño el S7-1200 tiene una variado campo de aplicación que abarca de máquinas simples para embalaje, pasando por instalaciones de calefacción, hasta uso como sistema subordinado en grandes instalaciones. Su diseño compacto y modular así como sus E/E integradas contribuyen a ahorrar espacio en el armario o gabinete. El software de configuración STEP7 está integrado en el TIA Portal, por lo que tiene una base común de datos, una filosofía de manejo unificada y servicios de comunicación sin discontinuidades para todos los componentes de un sistema. Esto significa menos trabajo de configuración y puesta en marcha más

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS