SIEMENS - SIPLUS S7-1200, MÓDULO SM1221 16 SD -25 ... +70 ºC CON REVESTIMIENTO CONFORMADO BASADO EN 6ES7221-1B

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS S7-1200, MÓDULO SM1221 16 SD -25 ... +70 ºC CON REVESTIMIENTO CONFORMADO BASADO EN 6ES7221-1B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1221-1BH32-2XB0

Ref.Sonepar

915699

EAN

4047618046347

SIPLUS S7-1200 SM 1221 16 DI basado en 6ES7221-1BH32-0XB0 con revestimiento conformado, ?40?+70 °C, arranque a ?25 °C, entrada digital 16 DI, 24 V DC, sumidero/fuente Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Usando los módulos de señales es posible adaptar la configuración de su SIMATIC S7-1200 (exceptuando la CPU 1211C) a sus requisitos particulares. Para ello la gama dispone de módulos de entradas y salidas digitales y analógicas y de composición mixta, también en variante de seguridad. Esta posibilidad de ampliación granular permite ahorrar espacio en el armario o gabinete y optimizar sus costes de hardware. Al igual que la CPU, los módulos de entradas digitales también están protegidos contra condiciones ambientales extremas. Gracias al revestimiento conformado al 100 %, resisten los ataques de las sustancias biológica, química y mecánicamente activas, así como la condensación, la congelación y los gases agresivos. Puede tener por seguro que sus señales digitales se leerán siempre, sean cuales sean las condiciones externas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS