SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1223 16 DI/16 DQ RELÉ BASADO EN 6ES7223-1PL32-0XB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, ¿

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1223 16 DI/16 DQ RELÉ BASADO EN 6ES7223-1PL32-0XB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, ¿

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1223-1PL32-4XB0

Ref.Sonepar

1040168

EAN

4047618046255

SIPLUS S7-1200 SM 1223 16 DI/16 DQ relé basado en 6ES7223-1PL32-0XB0 con revestimiento conformado, ?20?+60 °C, entrada/salida digital 16 DI/16 DQ, 16 DI 24 V DC, sumidero/fuente, 16 DQ, relé 2 A Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Usando los módulos de señales es posible adaptar la configuración de su SIMATIC S7-1200 (exceptuando la CPU 1211C) a sus requisitos particulares. Para ello la gama dispone de módulos de entradas y salidas digitales y analógicas y de composición mixta, también en variante de seguridad. Esta posibilidad de ampliación granular permite ahorrar espacio en el armario o gabinete y optimizar sus costes de hardware. Al igual que la CPU, los módulos de entradas y salidas digitales también están protegidos contra condiciones ambientales extremas. Gracias al revestimiento conformado al 100 %, resisten los ataques de las sustancias biológica, química y mecánicamente activas, así como la condensación, la congelación y los gases agresivos. Puede tener por seguro que sus señales digitales se leerán siempre, sean cuales sean las condiciones externas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS