SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1231 8 AI BASADO EN 6ES7231-4HF32-0XB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, ¿20¿+60 °C, E

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1231 8 AI BASADO EN 6ES7231-4HF32-0XB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO, ¿20¿+60 °C, E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1231-4HF32-4XB0

Ref.Sonepar

1189322

EAN

4047618055509

SIPLUS S7-1200 SM 1231 8 AI basado en 6ES7231-4HF32-0XB0 con revestimiento conformado, ?20?+60 °C, entrada analógica SM 1231, 8 AI, +/? 10 V, +/?5 V, +/? 2,5 V, o 0-20 mA/4-20 mA, 12 bits + signo o (13 bits ADC) Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Usando los módulos de señales es posible adaptar la configuración de su SIMATIC S7-1200 (exceptuando la CPU 1211C) a sus requisitos particulares. Para ello la gama dispone de módulos de entradas y salidas digitales y analógicas y de composición mixta, también en variante de seguridad. Esta posibilidad de ampliación granular permite ahorrar espacio en el armario o gabinete y optimizar sus costes de hardware. Al igual que la CPU, los módulos de entradas analógicas también están protegidos contra condiciones ambientales extremas. Gracias al revestimiento conformado al 100 %, resisten los ataques de las sustancias biológica, química y mecánicamente activas, así como la condensación, la congelación y los gases agresivos. Puede tener por seguro que sus señales analógicas se leerán siempre, sean cuales sean las condiciones externas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS