SIEMENS - SIPLUS S7-1500 CPU 1511F-1 PN BASADO EN 6ES7511-1FL03-0AB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO ¿40...+60 °C - 6AG1511-1FL03-2AB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 CPU 1511F-1 PN BASADO EN 6ES7511-1FL03-0AB0 CON REVESTIMIENTO CONFORMADO ¿40...+60 °C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1511-1FL03-2AB0

Ref.Sonepar

1279715

EAN

4025515744764

SIPLUS S7-1500 CPU 1511F-1 PN basado en 6ES7511-1FL03-0AB0 con revestimiento conformado ?40...+60 °C . módulo central con memoria de trabajo de 450 kB para programa y 1,5 MB para datos, 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos, rendimiento bits 25 ns, SIMATIC Memory Card necesaria El Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 establece nuevas referencias en rendimiento a nivel de sistema y usabilidad. La integración sin costuras de los controladores SIMATIC S7-1500 en el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ofrece destacadas ventajas como base de datos común, filosofía de manejo unificada y servicios centrales. Esto simplifica especialmente el uso de las funciones de aplicación general. Gracias a sus breves tiempos de respuesta en sistema, este controlador aumenta de golpe laproductividad. Con ello disfruta de mayor flexibilidad de acción y menores tiempos de lanzamiento de productos. Para SIMATIC S7-1500 hay disponibles CPU en distintas variantes, cada una de ellas con varias clases de prestaciones. La gama incluye por un lado CPUs estándares, en parte con la posibilidad de integrar código en C/C++. Las CPU compactas incorporan E/S digitales y analógicas, las entradas de contaje y las salidas de trenes de impulsos procesan las señales correspondientes en la propia CPU. Las CPU de seguridad permiten ejecutar en el mismo controlador los programas normales y los de seguridad. Las CPU tecnológicas amplían las funciones de control de movimiento disponibles en todos los controladores SIMATIC S7-1500 para soluciones sofisticadas. El Advanced Controller SIMATIC S7-1500 se configura con el software SIMATIC STEP 7 Professional. Para el funcionamiento de este módulo es necesaria una SIMATIC Memory Card.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS