SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DI 32 × 24 V DC HF BASADO EN 6ES752

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DI 32 × 24 V DC HF BASADO EN 6ES752

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1521-1BL00-7AB0

Ref.Sonepar

1040931

EAN

4042948656181

SIPLUS S7-1500 DI 32 × 24 V DC HF basado en 6ES7521-1BL00-0AB0 con revestimiento conformado, ?40?+70 °C, módulo de entradas digitales, 32 canales en grupos de 16, retardo a la entrada 0,05...20 ms tipo de entrada 3 (IEC 61131), diagnóstico, alarmas de proceso SIMATIC ET 200MP es un sistema de periferia modular, escalable y universal con grado de protección IP20 que ofrece las mismas ventajas que el S7-1500. Permite trabajar con ciclos de bus muy breves y tiempos de reacción muy rápidos incluso en sistemas de gran envergadura. El sistema de periferia descentralizada es muy fácil de montar, cablear y poner en marcha. Su configuración escalable permite ajustar la estación de periferia exactamente a las necesidades locales. Al igual que la CPU, los módulos de entradas digitales también están protegidos contra condiciones ambientales extremas. Gracias al revestimiento conformado al 100 %, resisten los ataques de las sustancias biológica, química y mecánicamente activas, así como la condensación, la congelación y los gases agresivos. Puede tener por seguro que sus señales digitales se leerán siempre, sean cuales sean las condiciones externas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS