SIEMENS - SIPLUS S7-1500, MÓDULO DE SALIDAS ANALÓGICAS SA 4 - 6AG1532-5HD00-7AB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIPLUS S7-1500, MÓDULO DE SALIDAS ANALÓGICAS SA  4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1532-5HD00-7AB0

Ref.Sonepar

1001491

EAN

4042948656310

SIPLUS S7-1500 AQ 4 × U/I ST basado en 6ES7532-5HD00-0AB0 con revestimiento conformado, ?40?+70 °C, módulo de salidas analógicas resolución de 16 bits, precisión 0,3 %. 4 canales en grupos de 4, diagnóstico, valor sustitutivo incl. elemento de alimentación, estribo de pantalla y borne de conexión de pantalla SIMATIC ET 200MP es un sistema de periferia modular, escalable y universal con grado de protección IP20 que ofrece las mismas ventajas que el S7-1500. Permite trabajar con ciclos de bus muy breves y tiempos de reacción muy rápidos incluso en sistemas de gran envergadura. El sistema de periferia descentralizada es muy fácil de montar, cablear y poner en marcha. Su configuración escalable permite ajustar la estación de periferia exactamente a las necesidades locales. Al igual que la CPU, los módulos de salidas analógicas también están protegidos contra condiciones ambientales extremas. Gracias al revestimiento conformado al 100 %, resisten los ataques de las sustancias biológica, química y mecánicamente activas, así como la condensación, la congelación y los gases agresivos. Puede tener por seguro que sus señales analógicas se emitirán siempre, sean cuales sean las condiciones externas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS