SIEMENS - SIPLUS WP321 ¿40...60 °C, CON REVESTIMIENTO CONFORMADO BASADO EN 7MH4138-6AA00-0BA0 . MÓDULO DE PESA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW RS422 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AG1138-6AA00-2BA8
Ref.Sonepar
787148
EAN
4047618088002
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Anchura:
15 mm
Altura:
57 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


