SIEMENS - SIRIUS CONTACTOR MONOFÁSICO DE ESTADO SÓLIDO 3RF2 AC51 70A 40 GRADOS C 400-600V / 24V DC CONEXIÓN - 3RF2370-3AA06
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión modular - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 15...24 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9295 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RF2370-3AA06
Ref.Sonepar
791728
EAN
4011209573499
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
15...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
70 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
-99999 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
70 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
-99999 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


