SIEMENS - SIRIUS CONTACTOR TAMANO 2, 2 POLOS DC-3 Y 5, 32ASI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 2
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TC4417-0BL1
Ref.Sonepar
785787
EAN
4011209082564
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
2
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:
29 A
Potencia de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:
9 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


