SIEMENS - SIRIUS CONTACTOR TRIFÁSICO DE ESTADO SÓLIDO 3RF2 AC51 10A 40 GRADOS C 48-600V / 110V AC MANDO TRIF

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIRIUS CONTACTOR TRIFÁSICO DE ESTADO SÓLIDO 3RF2 AC51 10A   40 GRADOS C 48-600V / 110V AC MANDO TRIF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RF2410-1AC35

Ref.Sonepar

1139031

EAN

4011209777446

Contactor estático trifásico 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 ºC 48-600 V / 110 V AC controlado por 3 fases borne de tornillo Tensión de bloqueo 1200 V contactor semiconductor SIRIUS 3RF24 para la maniobra de cargas resistivas o inductivas, p. ej., calefactores o válvulas en líneas embotelladoras.Los módulos maniobran sin desgaste y de manera silenciosa, lo que los hace idóneos para zonas sensibles al ruido (hospitales, oficinas, etc.). Extremadamente confiables también con frecuencias de maniobra elevadas. Al tener integrado el disipador, pueden instalarse directamente en el armario eléctrico. Su diseño compacto ahorra espacio en el perfil DIN. Además,los contactores estáticos pueden ampliarse para numerosas aplicaciones con los módulos de función estandarizados 3RF29, que se encajan fácilmente. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Los contactores estáticos están disponibles como aparatos monofásicos o como aparatos trifásicos. Se suministran para diferentes potencias y tensiones asignadas de empleo. Se ofrecen dimensionados para mando por AC o DC y con conexión por tornillo, resorte o terminal de cable de ojal.Además de los módulos de función 3RF29, pueden solicitarse como accesorios conectores de control y tapas cubrebornes.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS