SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS CONTACTOR AUXILIAR, 2NA+2NC DC 24V, CON DIODO S00, CONEXIÓN TORNILLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A
Con indicación LED - no
Interfaz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RH2122-1FB40
Ref.Sonepar
791878
EAN
4011209847194
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
3 A
Con indicación LED:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
-99999
Número de contactos principales normalmente abiertos:
-99999
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
-99999
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


